Disque à ébarber E 230x4,1x22,23 mm, ZIRKON, gamme performance SG CAST+ STEEL pour fonte/acier

Réf.: 4007220640760
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Identification et classification

Référence article 4007220640760
EAN / GTIN 4007220640760
Réf. fabricant 62218310
Article hors catalogue L51150 32
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Pour répondre aux conditions de travail difficiles dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, PFERD TOOLS propose des disques à ébarber particulièrement robustes qui, même dans ces circonstances, continuent à assurer une sécurité maximum et d'excellentes performances. Ils sont optimisés pour les applications sur meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et haute fréquence. Disque à ébarber optimisé en corindon zirconien conçu pour les travaux réalisés dans les fonderies et ateliers d'ébarbage sur la fonte et l'acier, pouvoir abrasif exceptionnel et très bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 6600 RPM
  • Forme: E / 27 / T27
  • Largeur métrique: 4.1 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon zirconien Z et corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 230 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail très rapide et grande rentabilité grâce à une capacité de meulage élevée.
  • Très grande durée de vie.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient parfaitement pour le meulage des soudures d’angle.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier