PFERD TOOLS Pastille abrasive COMBIDISC à grain corindon CD 50x50 mm A60 pour applications universelles

Réf.: 4007220602355
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220602355
EAN / GTIN 4007220602355
Réf. fabricant 42799034
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Feuilles de ponçage carrées pour une utilisation universelle du ponçage grossier au ponçage fin dans l’industrie et l’artisanat.
  • Réalisez des surfaces grossières à fines avec le résultat de ponçage linéaire.
  • Pour le meulage des coins, pour la préparation de motifs de meulage linéaires.
  • PFERD TOOLS-EFFICIENCY recommande les outils COMBIDISC pour réduire les temps de changement d’outil et de configuration.

Caractéristique(s):

  • Système de serrage: Système CD
  • largeur métrique: 35 mm
  • abrasif: Corindon A.
  • Longueur métrique: 35 mm
  • Granulométrie: 60

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d’outils.
  • Confort élevé grâce à la fluidité du fonctionnement et à la haute précision.
  • Aucune interférence lors de l’utilisation due au collage, au glissement ou au desserrage.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Utilisez les lames de meulage COMBIDISC pour le meulage linéaire avec un porte-lame sur l’unité de limes à air comprimé. Utilisez une huile de meulage adaptée au matériau pour augmenter considérablement la durée de vie de l’outil et les performances de meulage.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Mise en scène de ponçage fin; Égaliser; Dévernissage; Rugueux; Affûter; Usinage de surfaces planes; Arasement des soudures; Traitement des bords
  • Types d’entraînement: Lime à main

Matière(s):

  • Matériaux usinables:
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Thermodurcissables renforcés de fibres (GRP, CFRP)
    • Fonte grise/nodulaire (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, trempés au-dessus de 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec un dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titan
    • Alliages de titane

Livraison:

  • Veuillez commander le porte-lame de ponçage COMBIDISC séparément.

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les pastilles abrasives COMBIDISC pour meulage linéaire avec plateau-support sur l’appareil à limer pneumatique. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Dévernissage; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Appareil à limer