PFERD TOOLS Rouleau abrasif en non-tissé POLICLEAN PCLS Ø 100x100 mm, alésage Ø 19 mm pour travaux de nettoyage grossiers

Réf.: 4007220531419
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4007220531419
EAN / GTIN 4007220531419
Réf. fabricant 47803369
Article hors catalogue L51700 101480
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Pour les travaux de nettoyage grossier, par ex.
  • B
  • Élimination de la peinture, du calcaire, des encres de recuit, de la rouille et des résidus adhésifs, adapté au meulage circonférentiel.
  • Policlean est un non-tissé de nettoyage abrasif à texture rugueuse développé à partir d’une combinaison spéciale de fibres synthétiques et de grains abrasifs.

Caractéristique(s):

  • Tr/min max: 4800 tr/min
  • TR/MIN, en option, par: 2500 tr/min
  • largeur métrique: 100 mm
  • Ø alésage: 19 mm
  • abrasif: Carbure de silicium SiC/C.
  • Ø métrique extérieure: 100 mm

Avantage(s):

  • Ajustement optimal des contours et pas de colmatage de l’outil grâce à une grande flexibilité et une structure ouverte.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Pour des performances optimales, utilisez à un vitesse de coupe recommandé de 15–30 m/s. Un compromis idéal entre capacité d’abrasion, qualité de surface, température de la pièce et usure de l’outil est atteint.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Rugueux; Usinage de surfaces planes
  • Types d’entraînement: Transmission flexible; meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux usinables:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Elastomères
    • Thermodurcissables renforcés de fibres (GRP, CFRP)
    • Fonte grise/nodulaire (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, trempés au-dessus de 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (p. ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec un dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titan
    • Alliages de titane
    • Zinc

Livraison:

  • L’alésage ø 19 mm avec 4 cannelures s’adapte à tous les entraînements à rouleaux courants.

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 30 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, le vitesse de rotation maximum autorisé spécifié ne doit jamais être dépassé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier