PFERD TOOLS Lime aiguille CORINOX plate pointue à dureté de surface élevée, 180 mm, taille suisse 0, grossière

Réf.: 4007220346532
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220346532
EAN / GTIN 4007220346532
Réf. fabricant 12471182
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Les limes aiguille CORINOX ont une dureté de surface exceptionnelle de 1 200 HV (dureté Vickers) et se prêtent au limage de précision de pièces de très petite taille ou filigranes.
  • Taille croisée pour l’usinage de précision grossier.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD TOOLS: COR 2306
  • Forme: Plate pointue
  • Largeur métrique: 6 mm
  • Taille: 0
  • Longueur métrique: 180 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3.5 mm
  • Hauteur: 1.5 mm

Avantage(s):

  • Résistance extrême à l'usure et aux chocs grâce à une surface particulièrement dure.
  • S'utilise également sur les matériaux difficiles à limer.
  • Pas d’encrassement.
  • Les copeaux peuvent être facilement retirés par tapotement.
  • Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Acier inoxydable (INOX)