Mèche de centrage HSS Ø 6,35 mm L 60 mm pour tiges de scie cloche LSS 1 et LSS 2

Réf.: 4007220319284
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Identification et classification

Référence article 4007220319284
EAN / GTIN 4007220319284
Réf. fabricant 25202005
Article hors catalogue L51140 351
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les mèches de centrage de PFERD TOOLS sont utilisées en combinaison avec les tiges de scies cloche HSS, systèmes de serrage rapide pour scie cloche et forets trépan. Mèches de centrage HSS pour tiges de scies cloche HSS et systèmes de serrage rapide pour scies cloche.

Caractéristique(s):

  • Forme de la tige: ronde
  • Convient pour: LS 14–210
  • Ø de la tige, métrique: 6.35 mm
  • Longueur, totale: 60 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale