Rondelles de bouchonnage en non-tissé POLINOX Ø 40 mm, A100 pour le bouchonnage des surfaces

Réf.: 4007220156964
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disques de polissage

Identification et classification

Référence article 4007220156964
EAN / GTIN 4007220156964
Réf. fabricant 44637100
Article hors catalogue L51100 223
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les rondelles POLINOX pour corps de marbrage sont des outils spéciaux pour le marbrage de surfaces.

Caractéristique(s):

  • RPM, opt., de : 600 RPM
  • RPM, opt., jusqu’à : 1400 RPM
  • Abrasif : corindon A
  • ø extérieur métrique : 40 mm
  • Taille du grain : 100

Avantage(s):

  • Résistant à l’eau et à l’huile.
  • Adaptation optimale aux contours grâce à une grande flexibilité.
  • Grande rentabilité grâce à un pouvoir abrasif et une durée de vie élevés.
  • Pas d’encrassement de l’outil grâce à la structure ouverte et à la grande flexibilité du matériau non tissé.

Utilisation:

  • Recommandations d’utilisation : Utiliser les disques POLINOX pour corps à marbrer avec le corps à marbrer correspondant.
  • Tâches d’usinage : Nettoyage ; Ébavurage ; Ponçage fin par étapes ; Rendre rugueux ; Structurer (matage, matage au trait et satinage) ; Traitement de surfaces.
  • Types d’entraînement : perceuse à colonne ; entraînement par arbre flexible ; meuleuse droite.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc

Livraison:

  • Corps de marbrage à commander séparément.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation maximale autorisée indiquée ne doit jamais être dépassée.