Brosse plate COMPOSITE FLEX RBUP Ø 300x25x50,8 mm, filament céramique Ø 1,10 mm, grain 80, stationnaire

Réf.: 4007220038796
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 4007220038796
EAN / GTIN 4007220038796
Réf. fabricant 79184189
Article hors catalogue L51510 958
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Brosse particulièrement souple. La brosse à garniture plastique convient particulièrement bien à l'ébavurage des pièces complexes comme les culasses et les roues dentées. Spécialement développée pour une utilisation industrielle. Les brosses en matériaux composites PFERD TOOLS ont été développées spécialement pour l'utilisation industrielle automatisée. Elles conviennent à de nombreuses applications d'usinage et peuvent être montées sur toute une gamme de machines motrices grâce à la diversité de leurs systèmes de serrage. Ceci présente l'avantage de permettre la production et les rectifications de la pièce à usiner sur la même machine. Il en découle une réduction des travaux manuels à coût salarial important et des résultats reproductibles à cadences rapprochées. Pour une utilisation efficace, de nombreux paramètres tels que le temps d'usinage et l'avance doivent être harmonisés et la brosse adéquate choisie en conséquence. Les brosses avec grain céramique (CO) se distinguent par une résilience élevée et un très bon pouvoir tranchant. Pour obtenir des enlèvements de matière importantes et un effet agressif de la brosse. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

Caractéristique(s):

  • Emballages: Emballage industriel
  • Tr/min, max.: 1800 RPM
  • Tr/min, opt., de: 500 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 800 RPM
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Largeur de montage: 25 mm
  • Ø d’alésage: 50.8 mm
  • Dimension rainures de clavette dans brosses: 12,7 x 6,4 mm
  • Ø de garniture: 1.1 mm
  • Ø extérieur, métrique: 300 mm
  • Garnissage: Grain céramique (CO)
  • Granulométrie: 80
  • Longueur, garniture: 60 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et effet de brossage agressif grâce à la forte densité de garniture.
  • Fonctionnement extrêmement silencieux grâce à la répartition homogène du fil abrasif.
  • Adaptation optimale au contour des pièces et échauffement réduit grâce à une flexibilité élevée.
  • Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.
  • Pour un usinage particulièrement agressif et l'obtention d'une qualité de surface élevée de la pièce.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Structuration (matage, brossage et satinage)
  • Types de machine motrice: Machine-outil; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Titane; Alliages de titane