Assortiment de limes pour échappement de montre diamant, 5 pièces, 140 mm D126 (moyenne) pour petites géométries dans les matériaux durs

Réf.: 4007220017364
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 4007220017364
EAN / GTIN 4007220017364
Réf. fabricant 15830902
Article hors catalogue L51130 70
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

L'assortiment de limes diamant pour échappement de montre est livré dans un coffret en plastique incassable et pratique qui le protège des dommages. Ce dernier est idéal pour le rangement, par ex. dans une servante d'atelier ou un établi. Les limes pour échappement de montre diamant s'utilisent dans la fabrication d'outils, l'usinage de profilés de très petite taille et la mécanique de précision. Grâce à leur tige forgée, elles peuvent être utilisées sans manche. L'assortiment comprend une lime de chaque profil : demi-ronde, tiers-points, plate à main, carrée et ronde.

Caractéristique(s):

  • Granulométrie: D 126

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Limez en exerçant une faible pression, notamment sur les arêtes. Les limes diamant colmatées peuvent être nettoyées avec une brosse à limes dans du pétrole ou du détergent pour plastiques antistatique. Il est également possible de réaliser un nettoyage à ultrasons. Souvent, il suffit de les dépoussiérer. Dans la mesure du possible, n'utilisez pas de graisse !
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Égalisation; Élimination des couches oxydées; Usinage des surfaces; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Aciers de cémentation
    • Ferrite (matériau magnétique)
    • Verre
    • Graphite et électrocarbone
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Céramique technique
    • Aciers à outils
    • Carbure
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Aciers de cémentation; Ferrite (matériau magnétique); Verre; Graphite et électrocarbone; Superalliages à base de nickel ou de titane; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Céramique technique; Aciers à outils; Carbure

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.