Lime-râpe de constructeur d’escaliers demi-ronde 250 mm, taille lime 2/taille de râpe 2 pour nombreux matériaux

Réf.: 4007220009529
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Râpes

Identification et classification

Référence article 4007220009529
EAN / GTIN 4007220009529
Réf. fabricant 11303252
Article hors catalogue L51060 246
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les râpes spéciales de PFERD TOOLS sont utilisées dans diverses applications par des professionnels issus des horizons les plus variés, pour l’usinage et la sculpture du bois, des plastiques, les reliefs, la réalisation de moules de fonderies et pour toutes les zones difficiles d’accès. Lime-râpe aux deux extrémités demi-rondes courbées avec taille de râpe sur le rayon extérieur et taille lime sur le rayon intérieur.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 3554
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 250 mm

Avantage(s):

  • Utilisation universelle sur un grand nombre de matériaux.
  • Formes optimisées en fonction des applications.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; chanfreinage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matières plastiques
    • Pierres tendres
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Matières plastiques; Pierres tendres; Bois