Lime d’atelier ronde 300 mm, taille 1 pour enlèvement de matière grossier et dégrossissage

Réf.: 4007220006559
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 4007220006559
EAN / GTIN 4007220006559
Réf. fabricant 11107301
Article hors catalogue L51060 68
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

PFERD TOOLS fabrique des limes d’atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d’enlèvement de matière. Lime ronde à taille circulaire. Version avec soie. Forme F selon DIN 7261. Pour les travaux sur rayons et le limage de profilés avec rayons intérieurs. Taille croisée pour l’enlèvement de matière grossier et le dégrossissage. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1162
  • Taille: 1
  • Longueur métrique: 300 mm
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Manche compris: ohne

Avantage(s):

  • Rendement de limage exceptionnel grâce à la taille hélicoïdale spéciale PFERD.
  • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
  • Longue durée de vie.
  • Forme optimisée en fonction de l'application.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez la lime pour le dégrossissage ou l’enlèvement de matière grossier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

Téléchargements et documents

Produits adaptés