Buse Omni-jet longue, Ø3mm

Réf.: 4.574-105.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.574-105.0
EAN / GTIN 4054278975214
Réf. fabricant 4.574-105.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Idéal pour le nettoyage efficace des composants, des moules d'injection ou même des robots de tonte équipés de systèmes de projection de glace carbonique. La longue buse ronde, fabriquée en acier inoxydable robuste et en aluminium, permet des applications particulièrement abrasives et élimine sans effort même les saletés les plus sévères et les incrustations causées par les huiles, les graisses, les lubrifiants ou la suie. Le système de changement rapide associé assure une manipulation particulièrement simple, rapide et confortable.

Caractéristique(s):

  • poids avec emballage : 0,1 kg

Avantage(s):

Contour de faisceau abrasif long :
  • Grâce à la performance élevée, même les dépôts les plus tenaces peuvent être éliminés sans effort.
  • Très faible consommation de air comprimé et de CO ?.
système de changement rapide :
  • Manipulation simple et configuration variable.
Construction robuste et durable :
  • modèle de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.