Brosse de lavage rotative pour appareils < 1000 l/h, poils en nylon

Réf.: 4.113-004.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.113-004.0
EAN / GTIN 4054278175997
Réf. fabricant 4.113-004.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

La brosse de lavage rotative élimine délicatement la poussière fine et le film gris de toutes les surfaces. Résistant à la température jusqu'à 60 °C (EASY!Lock, insert de brosse amovible).

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 300 x 200 x 100 mm
  • filet de raccord : EASY!Lock
  • débit : 500 – 1000 l/h
  • Poids: 1 kg
  • poids avec emballage : 1,2 kg
  • Matériau: Nylon

Avantage(s):

Brosse de lavage rotative alimentée en eau :
  • Aucun moteur supplémentaire requis pour l'entraînement des balais.
Effet de nettoyage mécanique élevé dû à la rotation :
  • Très bonnes performances de nettoyage.
  • Design compact et léger.
Fixation à la lance de pulvérisation (raccord M18x1.5) :
  • Simple et stable.
Poils en nylon :
  • Les surfaces sont protégées.
  • Moins de temps nécessaire par rapport aux brosses de lavage standard.