Puzzles Spray/tube d'aspiration, longueur 775 mm

Réf.: 4.025-004.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.025-004.0
EAN / GTIN 4039784993914
Réf. fabricant 4.025-004.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Spray/tube d'aspiration de 775 mm de longueur pour aspirateurs de lavage Kärcher puzzle. Le tube est idéal pour nettoyer les moquettes avec la brosse flexible pour sol.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 775 x 50 x 50 mm
  • Largeur: 775 mm
  • Poids: 0,6 kg
  • poids avec emballage : 0,7 kg
  • Diamètre nominal standard : DN 32