Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Six pans, 11 pcs 1/4″ C6,3

Réf.: 39039
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 39039
EAN / GTIN 4010995390396
Réf. fabricant 39039
Article hors catalogue L60070 2779
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Normes: DIN ISO 2351-3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 1.5 mm (04011)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 2.0 mm (01703)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 2.5 mm (01704)
  • 2x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 2x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 8.0 mm (01709)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector

Téléchargements et documents

Produits adaptés