Micromètre numérique en tôle IP65, 0-25 mm, Digimatic, enclume sphérique

Réf.: 389-261-30
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
  • Indice de protection IP: IP 65
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
Indice de protection IP IP 65
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 389-261-30
EAN / GTIN 4946368689227
Réf. fabricant 389-261-30
Article hors catalogue L40010 11413
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre est équipé d'un support long pour mesurer l'épaisseur de la tôle.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±4 µm
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile/ 2x piles (389-514)
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans, env. 1,8 ans (389-514)

Téléchargements et documents

Produits adaptés