Cutt-off wheels 300x3,5x20 mm straight A30 STANDARD steel

Réf.: 384753
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 384753
EAN / GTIN 9003173847534
Réf. fabricant 384753
Article hors catalogue L50140 1403
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec le disque à tronçonner STANDARD, vous prenez dans tous les cas une décision extrêmement économique. Cet outil convient très bien pour le tronçonnage sans effort de grandes sections d’acier, aussi bien en application pure qu’en application guidée à main levée. Sa construction robuste confère à ce disque une grande stabilité et en fait un outil très apprécié pour le tronçonnage à essence.

Caractéristique(s):

  • Forme: 41H DISQUE À TRONÇONNER DROIT, TISSÉ V.
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: STANDARD
  • Spécification : A30S-BFSSTEEL
  • Dimensions (D x T x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3,5 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Outil pour: Tronçonneuse

Avantage(s):

  • Convient pour les applications à main levée pure et à main levée guidée
  • Très bonne durée de vie et stabilité
  • Convient également aux machines stationnaires puissantes (plus de 5 kW).

Utilisation:

  • Pour le travail de différents types d’acier
  • Pour le tronçonnage de pièces de grandes sections transversales
  • Conçue pour être utilisée sur des tronçonneuses manuelles à moteur électrique ou à essence

Recommandation(s):

  • Conçue pour être utilisée sur des tronçonneuses manuelles à moteur électrique ou à essence

Particularités:
  • Pour les grands diamètres
  • Très bonne aptitude à la coupe
  • Peut également être utilisé sur des machines stationnaires puissantes.