A-SVUNL 12-2.5 Boring Bars with Internal Coolant Holes Carrying 35° Negative Rhombic Inserts

Réf.: 3601218
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3601218
EAN / GTIN 7291075088755
Réf. fabricant 3601218
Article hors catalogue L23990 1311

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.04″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″ ,Hauteur attachement (H) 0.677″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.63″
  • Identification plaquette étalon (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.04″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -14 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.2″
  • Hauteur attachement (H): 0.677″

Téléchargements et documents

Produits adaptés