MTJNR 2525M-16W-M Porte-outils avec angle d'attaque à 93° et serrage par bride-coin, pour plaquettes triangulaires négatives

Réf.: 3600600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3600600
EAN / GTIN 7291075061789
Réf. fabricant 3600600
Article hors catalogue L23990 1746

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 32 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TNMG 1604
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés