MTET D079-1-05-5-W1.0-11U Fraises à queue filetée interchangeables avec queue cylindrique et trous de refroidissement

Réf.: 3463518
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3463518
EAN / GTIN 7291075597073
Réf. fabricant 3463518

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″, Diamètre coupant (DC) 0.79″, Longueur hors tout (OAL) 5.06″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 0.79″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 5.06″
  • Type de queue Weldon