Pince plate avec coupe-fil, dentelée, droite

Réf.: 3463095
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3463095
EAN / GTIN 4010886975978
Réf. fabricant 3463095
Article hors catalogue L60160 111524
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5745
Mâchoires longues et plates, surfaces de préhension droites, dentelées
Pour les travaux de prise, de saisie, de pliage et de coupe
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61 - 63 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates-rondes
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 75,7 mm
  • Chanfrein: avec
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 52 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,186 kg
  • Norme: DIN ISO 5745
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • Valeurs de coupe: Fil mi-dur : 3,2 mm / 8 AWG ; Fil dur : 2,2 mm / 11 AWG
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
  • Épaisseur de pointe: 2,8 mm