TPGN UNC #4 40-M HE HSSE 5 % Co Taraud Gun Point - filetage grossier uniforme pour un grand nombre de matériaux.

Réf.: 3460613
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460613
EAN / GTIN 7291075587128
Réf. fabricant 3460613

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNC No.4, Nombre filets au pouce (TPI) 40, Longueur utile (LU) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.7 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 10 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNC No.4
  • Nombre filets au pouce (TPI): 40
  • Longueur utile (LU): 18 mm