TPSN UNC #12-24-M HETI HSSE 5 % Co Tarauds hélicoïdaux, filetage grossier pour une large gamme de matériaux

Réf.: 3460489
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460489
EAN / GTIN 7291075588910
Réf. fabricant 3460489

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) UNC No.12, Nombre filets au pouce (TPI) 24, Longueur utile (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 16 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): UNC No.12
  • Nombre filets au pouce (TPI): 24
  • Longueur utile (LU): 30 mm