TPGN M-2.5X0.45-S PMST PM Taraud Gun Point selon DIN 13 - Filetage métrique ISO grossier pour l’usinage de l’acier inoxydable

Réf.: 3460305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3460305
EAN / GTIN 7291075584998
Réf. fabricant 3460305

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.5, Pas filetage (TP) 0.45 mm, Longueur utile (LU) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 50 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 9 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M2.5
  • Pas filetage (TP): 0.45 mm
  • Longueur utile (LU): 35 mm