Tyrolit Bande spiralée 15x30 A50 PC X PREMIUM acier/inox/alu

Réf.: 34593757
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
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
Référence article 34593757
EAN / GTIN 9009013075327
Réf. fabricant 34593757
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les bandes spiralées PREMIUM A-P01 PC X sont en corindon et sont produites avec un renforcement intérieur en tissu coton et sont parfaitement adaptées au travail dans les espaces les plus petits compte tenu de leurs dimensions réduites.
  • De plus le produits offre une excellente durée de vie due non seulement à la qualité de fabrication mais aussi à celle des abrasifs utilisés.
  • Nos bandes spiralées vous permettent de nettoyer rapidement tout type de pièces en métal ferreux ou non ferreux ainsi qu'en plastique.
  • Les applications vont du simple ébavurage au travail de finition sur des pièces complexes.

Avantage(s):

  • Combinaison de l'abrasif corindon et du liant permettant de nombreuses application
  • Montage facile sur un axe ou un mandrin expansible
  • Convient pour le travail des zones difficiles à atteindre

Utilisation:

  • Granulométrie 36/50/60 pour un enlèvement de matière important
  • Granulométrie 80/120 pour une finition parfaite des surfaces

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Aluminium/Acier
  • Acier inoxydable/Aluminium/Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Grains 36/50/60 pour un enlèvement de matière optimal
  • Grain 80/120 pour une finition parfaite

Remarque(s):

  • Pour le travail des pièces estampillées, l'intérieur des cylindres, les tuyaux et les pièces avec alésage.
  • Pour l'ébavurage de formes complexes selon la taille du grain