PCHL 16-24-JHP-QC Grooving, parting, and recessing tools with safety lock clamping for five cutting-edged pentagonal-shaped inserts.

Réf.: 3456186
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3456186
EAN / GTIN 7291075570458
Réf. fabricant 3456186

Description

Description:

Porte-outil de coupe/tournage, largeur de coupe maxi. (CWX) 3,18 mm, largeur de coupe min. (CWN) 0,5 mm, longueur totale (OAL) 93,5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe min. (CWN): 0,5 mm
  • Largeur de coupe maxi. (CWX): 3,18 mm
  • Longueur totale (OAL): 93,5 mm
  • Profondeur de coupe maxi (CDX): 6,4 mm
  • Hauteur de l’arbre (H): 16 mm
  • Largeur de l’arbre (B): 16 mm
  • Largeur de fonction (WF): 14,5 mm
  • Longueur de la tête (gauche): 23,5 mm
  • Système de mesure: Metric