TYROLIT DGU-PCD Plateau diamanté 125x22x22,23 PREMIUM

Réf.: 34558008
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
Référence article 34558008
EAN / GTIN 9009013062235
Réf. fabricant 34558008
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Détails: Le diamant polycristallin (PKD) est un matériau extrêmement dur. Le plateau de ponçage avec segments PKD permet d’enlever les matériaux et revêtements de surface tenaces et récalcitrants. Pouvoir abrasif agressif avec une longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Forme: STS-S PLATEAU DE PONÇAGE DIAMANT
  • Matériaux compatibles: Universel
  • Gamme de produits: STANDARD
  • Spécification : 23 - 6 - 5
  • Dimensions (D x T x H): 125 x 22 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 22 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle