BASIC* shaft mounted cup brushes 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm C80 1 mm

Réf.: 34541653
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 34541653
EAN / GTIN 9003173112809
Réf. fabricant 34541653
Article hors catalogue L50140 2820
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses boisseau BASIC pour meuleuse droite conviennent pour le traitement des endroits difficiles d’accès sur presque tous les matériaux, comme l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois. Les brosses boisseau au carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi d’obtenir des rendements d’enlèvement élevés lors des travaux d’ébavurage sur les roues dentées, les pièces de vannes et les arêtes de coupe des profilés et des tubes.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52T DK BROSSES BOISSEAU SUR TIGE
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, métaux non ferreux, plastique / PVC, bois, gelcoat
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : C80 1 mm
  • Dimensions (D x L x H - GE x I): 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Granulométrie: 80
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Spécialement adapté à l’utilisation dans des endroits difficiles d’accès
  • Outil à usage universel
  • Les brosses boisseau au carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi un enlèvement de matière important.

Utilisation:

  • Pour une utilisation sur presque tous les matériaux tels que l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois.

Recommandation(s):

  • Fil avec grain DK pour l’ébavurage de roues dentées, de pièces de vannes, d’arêtes de coupe de profilés et de tubes

Particularités:
  • Polyvalence
  • Bonne durée de vie et bonnes performances d’enlèvement de matière
  • Pour endroits difficiles d’accès