Dischi Scm Xc Premium Con Foro Centrale

Réf.: 34529706
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 34529706
EAN / GTIN 9009013030937
Réf. fabricant 34529706
Article hors catalogue L50140 102786
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque PREMIUM SCM XC est équipé de la dernière génération de Matières de Conditionnement de Surface. L'outil vous offre ainsi une flexibilité et un taux d'enlèvement accru, en particulier sur les surfaces en acier inoxydable et en métaux non-ferreux. Sa structure ouverte empêche efficacement tout bouchage et réduit le dégagement de chaleur, ce qui se traduit par une durée de vie extrêmement longue. De plus, ce disque est extrêmement convivial, car le centrage intégré n'autorise que très peu de vibrations. Différents grains sont disponibles en fonction de l'Application : GROS pour le nettoyage et le dérouillage, MOYEN pour un ébarbage léger et TRÈS FIN pour les travaux de précision.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES Disc
  • Spécification : SCM A MOYEN XC
  • Dimension (D x H): 125 x 22 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC;Aluminium;Enduit gélifié;Bois;Matériaux composites
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Sa structure ouverte empêche le bouchage et diminue la formation de chaleur
  • Longévité extrême
  • Très faibles vibrations grâce à un trou de centrage intégré
  • Sans éléments corrosifs

Utilisation:

  • Pour éliminer la rouille, la peinture, la laque et pour réparer les surfaces légèrement endommagées
  • Pour la finition, le matage et l'égalisation avec faible rugosité
  • Particulièrement adaptés à l'aluminium et à la finition facile sur l'acier inoxydable

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Acier
  • Plastiques/PVC
  • Aluminium
  • Gelcoat
  • Bois
  • Matériaux composites
  • Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC;Aluminium;Gelcoat;Bois;Matériaux composites

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Utilisation sur des meuleuses d’angle réglables
  • Type « GROS » pour le nettoyage, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour la dernière étape
  • Type « MOYEN » pour le nettoyage doux, l'élimination des bavures et la touche finale
  • Type « TRÈS FIN » pour finition et matage

Remarque(s):

  • Pour éliminer la rouille, la peinture, la laque et pour réparer les surfaces légèrement endommagées
  • Pour la finition, le matage et l'égalisation avec faible rugosité
  • Particulièrement adaptés à l'aluminium et à la finition facile sur l'acier inoxydable