AV-BUSH-32-16 Douilles de réduction pour tiges de serrage et supports VDI

Réf.: 3452619
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3452619
EAN / GTIN 7291075558470
Réf. fabricant 3452619

Description

Description:

Manchons intermédiaires, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 32 mm, diamètre de montage côté pièce (DCONWS) 16 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur du corps (LB): 60 mm
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 16 mm