GCPAD 3L-T10-JHP Adaptateur avec canaux d’arrosage haute pression, portant des inserts céramiques GCP et GCP-R

Réf.: 3450196
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3450196
EAN / GTIN 7291075570342
Réf. fabricant 3450196

Description

Description:

Porte-outil de coupe/tournage, largeur de coupe maxi. (CWX) 3,96 mm, largeur de coupe min. (CWN) 3,18 mm, longueur totale (OAL) 36 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe maxi (CDX): 10 mm
  • Largeur de coupe maxi. (CWX): 3,96 mm
  • Largeur de coupe min. (CWN): 3,18 mm
  • Largeur de fonction (WF): 5,95 mm
  • Longueur totale (OAL): 36 mm
  • Hauteur de l’arbre (H): 33 mm