IHP 211 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3445748
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 3445748
EAN / GTIN 7291075487909
Réf. fabricant 3445748
Article hors catalogue L24050 2664

Description

Description:

  • Têtes amovibles de forets
  • Diamètre coupant (DC): 21.1 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 21.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 21.1 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.98 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 21.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 3.2 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout