BT50 EM 40X110 CX DIN6359 / DIN 1835 Forme B Porte-fraises en bout avec rainures d’arrosage par jet pour queues coniques BT MAS-403

Réf.: 3444741
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3444741
EAN / GTIN 7291075552041
Réf. fabricant 3444741

Description

Description:

Mandrins de fraises deux tailles, diamètre du corps (BD) 80 mm, diamètre du ramasseur côté pièce (DCONWS) 40 mm, taille de queue (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre du corps (BD): 80 mm
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 40 mm
  • Longueur du collier (LPR): 110 mm
  • Taille de queue (SS): 50