Description:
Foret en carbure, Diamètre d’admission, côté machine (DCONMS) 12 mm, Propriété du liquide de refroidissement (CSP) Coolant Thru, Direction (HAND) Right Hand, Diamètre de perçage (DC) 12 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12 mm, Longueur de la goujure (LCF) 72 mm, Gamme L/D 5xD, G/D gamme 5xD, Longueur totale (OAL) 118 mm, Longueur utile (LU) 56 mm
Caractéristique(s):
- Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 12 mm
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Direction (MAIN): Main droite
- Diamètre de perçage (DC): 12 mm
- Taille du foret / diamètre de coupe (DC): - Métrique 12 mm
- Longueur de la tige de serrage (LCF): 72 mm
- Gamme L/D 5xD
- Nombre de dents 3
- Longueur totale (OAL): 118 mm
- Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
- Longueur de l’arbre (LS): 45 mm
- Tige de prise ronde
- Longueur utile (LU): 56 mm