TYROLIT DCU Disques pour sciage à sec 180x2,6/2x22,23 PREMIUM universels

Réf.: 34430833
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
Type de produit Trennscheibe

Identification et classification

Référence article 34430833
EAN / GTIN 9009012178210
Réf. fabricant 34430833
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton, brique, pierre naturelle, acier etc.

Caractéristique(s):

  • Form: C73W U2-5 SCIE DIAMANT
  • Spécification : 29 - 2,6 - 12
  • Dimension (D x T / E x H): 180 x 2,6 / 2 x 22,23 mm
  • Diamètre: 180 mm
  • Epaisseur: 2.6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Excellente performance de coupe grâce au système auto-affûtant composé de grains de diamant concentrés de haute qualité dans un liant optimal
  • Les coupes en U assurent un effet de refroidissement optimal et une évacuation des copeaux idéale
  • Efficacité maximale grâce à une aptitude à la coupe maximale et une longue durée de vie
  • Des tôles en acier robustes et de haute qualité garantissent la stabilité et un fonctionnement souple

Utilisation:

  • Pour le béton fortement armé

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Convient pour le béton fortement armé

Remarque(s):

  • Pour l‘usinage du béton, du béton armé, du béton cellulaire, de la pierre naturelle, des briques, des matériaux de maçonnerie et des matériaux durs
  • Jusqu‘au Ø 230 mm pour toutes les meuleuses d‘angle courantes et à partir du Ø 300 pour toutes les découpeuses courantes (également pour la coupe à eau)