LNET 125520-TN IC928 Plaquettes pour le rainurage et le sciage (TANGSLOT).

Réf.: 3438795
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3438795
EAN / GTIN 7291075484106
Réf. fabricant 3438795
Article hors catalogue L23910 101420

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.52 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 2 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR): 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL): 12.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S): 9.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.06 mm/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe 4