EPGW 040204F ID4 Plaquettes de coupe rhombiques positives 75° avec une arête de coupe PCD pour la finition des métaux non ferreux

Réf.: 3434563
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3434563
EAN / GTIN 7291075520095
Réf. fabricant 3434563

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 0,4 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 4,8 mm, diamètre intérieur (IC) 4,76 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 2,38 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 0,4 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 4,8 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 2 mm
  • Diamètre du trou de montage (D1): 2,15 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 4,76 mm
  • WSP taille 1.51.5
  • Epaisseur de plaquette (S): 2,38 mm
  • Avance maximale 0,6 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 0,05 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,03 mm/tour