EPGT 080302F ID5 Plaquette de coupe positive carrée de 75° avec une seule pointe PCD avec angle de coupe positif pour la finition des métaux non ferreux

Réf.: 3434538
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3434538
EAN / GTIN 7291075519488
Réf. fabricant 3434538

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 0,2 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 8,3 mm, diamètre intérieur (IC) 7,94 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 3,18 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 0,2 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 8,3 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 1,5 mm
  • Diamètre du trou de montage (D1): 3,4 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 7,94 mm
  • WSP taille 2 520.
  • Epaisseur de plaquette (S): 3,18 mm
  • Avance maximale 0,6 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 0,05 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,03 mm/tour