MTECK 120117E28 1.5ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmill Step Release, Lead x2 With Coolant Hole, Used for ISO Thread Profile.

Réf.: 3432800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3432800
EAN / GTIN 7291075569025
Réf. fabricant 3432800

Description

Description:

Fraise à fileter - pleine, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 12 mm, diamètre de coupe (DC) 11,7 mm, longueur totale (OAL) 94 mm, pas de filetage (TP) 1,5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 11,7 mm
  • Longueur totale (OAL): 94 mm
  • Tige de prise ronde
  • Type de forme de filetage (THFT): M60
  • Pas de filetage (TP): 1,5 mm