Paper rolls 115x5 M A240 PREMIUM wood/paints/lacquers

Réf.: 34231877
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Identification et classification

Référence article 34231877
EAN / GTIN 9003172011158
Réf. fabricant 34231877
Article hors catalogue L50140 2453
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec les rouleaux de papier PREMIUM A-P21 P D, le nivellement, le lissage ainsi que la finition des revêtements deviennent faciles. Grâce à la répartition ouverte des grains sur un support papier léger, ils constituent la solution idéale pour les applications à sec. En même temps, le revêtement semi-ouvert protège contre l’encrassement et vous permet ainsi d’obtenir une excellente finition des surfaces en bois ou en plastique ou de traiter les peintures et les vernis.

Caractéristique(s):

  • Forme: Rouleau de papier
  • Matériaux compatibles: Bois, plastique / PVC, peinture / vernis
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A-P21 P D
  • Dimensions (P x H): 115 x 5 mm
  • Epaisseur: 115 mm
  • Alésage: 5 mm
  • Granulométrie: 240
  • Outil pour: Meulage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le ponçage à sec grâce à la répartition ouverte des grains sur un support papier léger.
  • Le revêtement semi-ouvert protège contre l’encrassement et permet une excellente finition de la surface
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la préparation de surface à la main ou en combinaison avec une ponceuse vibrante
  • Pour l’égalisation, le lissage, l’ébavurage léger, la finition des revêtements et la préparation générale des surfaces