Description:
Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) est disponible dans différentes épaisseurs de support papier et permet un ponçage à grande vitesse sur de nombreuses surfaces. Grâce à un système de fermeture auto-agrippante innovant, vous profitez en tant qu’utilisateur d’un changement de disque rapide et très simple. Selon vos préférences, vous pouvez choisir entre des disques à 0, 8, 15 ou 17 trous. Une couche spéciale empêche l’encrassement et le colmatage du disque, ce qui lui confère une très longue durée de vie.
Caractéristique(s):
- Forme: Disque papier
- Matériaux compatibles: Métaux non ferreux, composites, plastique / PVC, gel coat, bois, peinture / vernis
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : A-P22 P D A80
- Diamètre: 150 mm
- Granulométrie: 80
- Outil pour: ponceuse excentrique
Avantage(s):
- Pas d’encrassement ni de colmatage du disque pour une durée de vie maximale
- Enlèvement de matière très élevé grâce à un support amélioré
- Système Tyrolit Fast Change pour un changement de disque rapide et facile grâce à la fermeture auto-agrippante
Utilisation:
- Pour le dégrossissage et la finition de pièces en plastique, en matériau composite, en gel coat et en bois.
Recommandation(s):
- Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Granulométrie 80-120 pour un ponçage moyen
- Granulométrie 150-400 pour une finition de surface parfaite
Particularités:
- Changement de disque rapide grâce au TFC
- Support papier stable pour toutes les applications
- Durée de vie maximale