Rondelle de blocage TYROLIT OVERLAP 115x22.23mm 27A coudée ZA60Q acier / acier inoxydable

Réf.: 34206409
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Fächerschleifscheibe

Identification et classification

Référence article 34206409
EAN / GTIN 9003172001746
Réf. fabricant 34206409
Article hors catalogue L50140 1329
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à lamelles PREMIUM OVERLAP est votre partenaire de confiance lorsqu'il s'agit de la finition précise d'une soudure d'angle, d'une rainure ou d'un sillon. Afin de les atteindre parfaitement et donc de les usiner, cet outil est équipé de lamelles qui dépassent d'environ 10 mm le bord du corps de scie. De plus, le disque à lamelles OVERLAP enthousiasme par son taux d'enlèvement et sa durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Form: 27A FLAP DISC
  • Spécification : ZA 60 Q- B
  • Dimension (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Idéaux pour la finition de soudures d'angle, de dentures et de gorges grâce à leurs lamelles rallongées de 10 mm
  • Taux d'enlèvement très élevé et très bonne longévité
  • Utilisation aisée

Utilisation:

  • Pour des applications de meulage exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé