Hauteur de sertissage numérique Bms. Quickmike

Réf.: 342-451-20
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 342-451-20
EAN / GTIN 4946368736778
Réf. fabricant 342-451-20
Article hors catalogue L40010 13159
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce micromètre extérieur de hauteur de sertissage, avec une enclume plate et une broche pointue, vous offre les avantages suivants: Permet de mesurer la hauteur sertie des contacts électriques. Excellente précision et utilisation d'un matériau résistant à l'huile pour toutes les pièces en plastique Excellente résistance à l'eau et à la poussière et donc adapté à une utilisation en présence de lubrifiants de refroidissement

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 15
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±3 µm
Règle graduée : tambour et douille de la règle chromés satinés, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Force de mesure : 4-6
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte incluse, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans (342-271-30), 5 ans (342-451-20)

Téléchargements et documents

Produits adaptés