NQCH16-SCACR-09S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying 7° Clearance 80° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3397241
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3397241
EAN / GTIN 7291075479805
Réf. fabricant 3397241
Article hors catalogue L23990 1891

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur tête (LH) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.15 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CC.. 09T3
  • Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés