AV-D80-12D-E-VH Porte-outils pour outils à queue

Réf.: 3380604
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 3380604
EAN / GTIN 7291075485479
Réf. fabricant 3380604

Description

Description:

Tiges de forage, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 80 mm, longueur totale (OAL) 1240 mm

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 80 mm
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 80 mm
  • Longueur totale (OAL): 1240 mm