MTE D21-1-C16C-21-B Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: 3346919
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3346919
EAN / GTIN 7291075377590
Réf. fabricant 3346919
Article hors catalogue L24090 134

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Longueur hors tout (OAL) 206.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 206.3 mm
  • Type de queue Round

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout