MT LNHT 2104 10ABUT IC908 External & Internal Single-Sided American Buttress Thread Milling Inserts

Réf.: 3323493
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3323493
EAN / GTIN 7291075376975
Réf. fabricant 3323493
Article hors catalogue L24290 33

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 21 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4.7 mm, Largeur plaquette (W1) 12 mm, Pas filetage (TP) 2.54 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 21 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 4.7 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Pas filetage (TP) 2.54 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout