MT LNHT 3005 11BSPT IC908 External and Internal Thread Milling Inserts for BSPT Full Profile

Réf.: 3323449
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3323449
EAN / GTIN 7291075376807
Réf. fabricant 3323449
Article hors catalogue L24290 320

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 2.309 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Pas filetage (TP) 2.309 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout