Jeu de lettres à frapper standard de 27 pièces DIN 1451 avec 4 mm hauteur de caractère, 58 - 61 dureté HRC à la gravure

Réf.: 329-204
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 329-204
EAN / GTIN 4027474689087
Réf. fabricant 329-204
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de lettres à frapper standard de la série 329 en 27 pièces est utilisé pour le marquage facile des pièces d'une résistance allant jusqu'à 900 N/mm² (27 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu possède un caractère normé selon DIN 1451 et une dureté de gravure comprise entre 58 et 61 HRC. Le jeu standard de la série 329 est un classique, idéalement adapté à une application universelle.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 65 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 9/16
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 7
  • Largeur de tige [inch]: 1/4
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 4 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier