Embout Professional 70 mm TORX® tête sphérique 1/4" E6,3 T25

Réf.: 32421
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 32421
EAN / GTIN 4010995324216
Réf. fabricant 32421
Article hors catalogue L60070 2766
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur.
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • En plus: Embouts à surlongueur de 50, 70, 90, 110, 150 mm.
  • Matière: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T25
  • Longueur totale (mm): 70 mm
  • avec pile / accumulateur: Non