SDN D100-0810-27-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3181109
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3181109
EAN / GTIN 7291075182620
Réf. fabricant 3181109
Article hors catalogue L23980 2429

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm, Longueur hors tout (OAL) 18 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 42 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 18 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout